| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8380-43013020.16V Herst.-Nr.: 43013020.16V EAN/GTIN: 4049751284556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CNC cubio Schubladeneinsatz M 138 Teileinheiten BxTxH: 1300x650x125mm RAL 7035 Produktdetails: zur Montage in Schubladen und Innenschubladen zur individuellen Bestückung mit Werkzeugeinsätzen die Schubladenfronthöhe richtet sich nach dem höchstgelagerten Werkzeug die Höhe des Schubladeneinsatzes 80 oder 125 mm richtet sich nach der gelagerten Werkzeuggröße sowie der Länge der jeweiligen Einspannschäfte Farbe: lichtgrau (RAL 7035) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1300 MMT | Tiefe: | 650 MMT | Höhe: | 125 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 10.100 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |