Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 16 Kompaktmulden, 36 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 16 Kompaktmulden, 36 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden
Produktbild - cubio Sortiment mit 16 Kompaktmulden, 36 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden
Artikel-Nr.:
     C8380-43020025
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020025
EAN/GTIN:
     4025002772089
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

cubio Sortiment mit 16 Kompaktmulden 36 Steckwände, 1 Rinne mit 3 Steckwänden BxTxH: 800x650x28mm Kunststoff RAL 7011


Produktdetails:


Kompaktmulden zur individuellen Einteilung von Schubladen

inkl. Steckwände zur Unterteilung der Kompaktmulden im 15mm-Raster

Material: schlagfestes ABS

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

mit Aufbewahrungsrinne zur maximalen Ausnutzung der Schublade

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
28 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.940 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.