Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand
Produktbild - cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand
Artikel-Nr.:
     C8380-43020631.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020631.51
EAN/GTIN:
     4049751602855
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal

cubio Sortiment mit 9 Trennwänden 2x Trennwand/7x Steckwand BxTxH: 525x650x77mm verzinkt


Produktdetails:


Trenn- und Steckwände zur individuellen Einteilung der Schubladen

erweiterbar durch zusätzliche Steckwandsets

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: Stahlblech, verzinkt

geräuscharm durch Kunststoffhalter

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
77 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.470 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.