Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand
Produktbild - cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand
Artikel-Nr.:
     C8380-43020638.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020638.51
EAN/GTIN:
     4049751602947
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal

cubio Sortiment mit 9 Trennwänden 2x Trennwand/7x Steckwand BxTxH: 650x525x127mm verzinkt


Produktdetails:


Trenn- und Steckwände zur individuellen Einteilung der Schubladen

erweiterbar durch zusätzliche Steckwandsets

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: Stahlblech, verzinkt

geräuscharm durch Kunststoffhalter

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
127 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.310 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.