Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand
Produktbild - cubio Sortiment mit 9 Trennwänden, 2x Trennwand/7x Steckwand
Artikel-Nr.:
     C8380-43020642.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020642.51
EAN/GTIN:
     4049751603005
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Sortiment mit 9 Trennwänden 2x Trennwand/7x Steckwand BxTxH: 650x650x77mm verzinkt


Produktdetails:


Trenn- und Steckwände zur individuellen Einteilung der Schubladen

erweiterbar durch zusätzliche Steckwandsets

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: Stahlblech, verzinkt

geräuscharm durch Kunststoffhalter

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
77 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.470 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, schubkastenschrank bott, schubladenteiler lagerregal, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.