Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 18 Trennwänden, 4x Trennwand/14x Steckwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 18 Trennwänden, 4x Trennwand/14x Steckwand
Produktbild - cubio Sortiment mit 18 Trennwänden, 4x Trennwand/14x Steckwand
Artikel-Nr.:
     C8380-43020687.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020687.51
EAN/GTIN:
     4049751603845
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal

cubio Sortiment mit 18 Trennwänden 4x Trennwand/14x Steckwand BxTxH: 1050x750x127mm verzinkt


Produktdetails:


Trenn- und Steckwände zur individuellen Einteilung der Schubladen

erweiterbar durch zusätzliche Steckwandsets

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: Stahlblech, verzinkt

geräuscharm durch Kunststoffhalter

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
127 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.