Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 43 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 43 Boxen
Produktbild - cubio Sortiment mit 43 Boxen
Artikel-Nr.:
     C8380-43020776
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020776
EAN/GTIN:
     4049751756435
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

cubio Sortiment mit 43 Boxen BxTxH: 1050x650x68mm Kunststoff / RAL 7035


Produktdetails:


Kleinteileboxen zur individuellen Einteilung der Schubladen

abgerundete Ecken zur leichten Entnahme von kleinen Teilen

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: schlagfestes Polystyrol (PS)

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

auf Wunsch sind die Kleinteileboxen auch als ESD-Ausführung verfügbar

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
68 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.350 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten grau ps, einsatz kasten, einsatz-kasten grau, cubio, Allgemeines Zubehör, Kleinteileboxen, Sortiment, Boxen, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.