Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Langfeldleuchte LED ECO A8, 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Langfeldleuchte LED ECO A8, 52 W
Produktbild - avero Langfeldleuchte LED ECO A8, 52 W
Artikel-Nr.:
     C8380-50502094.97
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     50502094.97
EAN/GTIN:
     4049751621818
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchten led

avero Langfeldleuchte LED ECO A8 52 W BxTxH: 1800x140x60mm Aluminium eloxiert


Produktdetails:


besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln

blendarm durch Prismenblende vor dem Leuchtmittel

EIN/AUS-Schalter an der Gehäusevorderseite

GST-18-Netzsteckanschluss an der Gehäuserückseite

Lichtfarbe Tageslichtweiß 5500 Kelvin

zur Montage an die avero Ausleger

tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Farbe: Aluminium eloxiert

Weitere Informationen:
Breite:
1800 MMT
Tiefe:
140 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte, Avero Zubehör, LED, Aluminium, eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,84*
€ 956,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,56*
€ 950,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,94*
€ 923,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,30*
€ 894,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,09*
€ 840,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.