Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollen VE 12, für Papierrollenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Papierrollen VE 12, für Papierrollenhalter
Produktbild - Papierrollen VE 12, für Papierrollenhalter
Artikel-Nr.:
     C8380-63003074.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     63003074.90V
EAN/GTIN:
     4049751637512
Suchbegriffe:
Lochplattenpapierrollenhalter
Papierrollenhalter Lochplatte
Papierrollenhalter Lochplattensyste...
papierrollenhalter lochplatte

Papierrollen VE 12 für Papierrollenhalter BxD: 200x130mm weiß


Produktdetails:


für Papierrollen max. 260 mm breit, Ø 280 mm

inklusive 1 Papierrolle

Weitere Informationen:
Breite:
200 MMT
Tiefe:
130 MMT
Höhe:
130 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.140 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Weitere Perfo Eigenfertigung, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.