Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

bott Systainer M 137, mit Fachteiler-Set und Deckeleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Systainer M 137, mit Fachteiler-Set und Deckeleinlage
Produktbild - bott Systainer M 137, mit Fachteiler-Set und Deckeleinlage
Artikel-Nr.:
     C8380-72520053.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520053.19V
EAN/GTIN:
     4049751774408
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
bott systainer
systemkoffer

bott Systainer M 137 mit Fachteiler-Set und Deckeleinlage BxTxH: 396x296x137 Kunststoff / RAL 7016


Produktdetails:


praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien

bestückt mit Fachteiler-Set, zur Unterteilung des Koffers in bis zu 6 gleichgroße Fächer

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

T-Loc als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh

Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front

stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten

Traglast (einfach): 20 kg

Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg

Material: ABS

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
137 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,107 MTK
Bruttogewicht:
1.550 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Allgemeines Zubehör, Kunststoff-Koffer, Kunststoff, Koffer, Systainer3, T-Loc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.