Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ Rollbrett, Belastbarkeit bis 100 kg / 4x Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Systainer3 Rollbrett, Belastbarkeit bis 100 kg / 4x Lenkrolle
Produktbild - bott Systainer3 Rollbrett, Belastbarkeit bis 100 kg / 4x Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     C8380-72522029.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72522029.19V
EAN/GTIN:
     4049751770448
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Rollensatz Systainer

bott Systainer³ Rollbrett Belastbarkeit bis 100 kg / 4x Lenkrolle BxTxH: 508x397x160mm RAL 7016


Produktdetails:


zum schnellen und einfachen Transport von mehreren Koffern

passend für alle Systainer³ M und L

optimales Laufverhalten und Standsicherheit durch große Rollen und Radstände

einfachen Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen durch seitliche Aufnahmen (Breite 5 / Planhöhe 175mm)

4 Lenkrollen, vorne mit 2x Totalfeststeller

Rollendurchmesser: 100 mm

Tragkraft 100 kg

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
508 MMT
Tiefe:
397 MMT
Höhe:
160 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.960 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Rollensatz Systemkoffer, Rollenset Systainer, Rollenset Systemkoffer, Systemkofferrollen, lenkrollen 100 mm, rollensatz systainer, lenkrollen 100 kg, Allgemeines Zubehör, Kunststoff-Koffer, Kunststoff, Koffer, Systainer3, Systemkoffer, T-Loc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.