Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Transportroller mit Schublade, belastbar bis 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Transportroller mit Schublade, belastbar bis 100 kg
Produktbild - bott Transportroller mit Schublade, belastbar bis 100 kg
Artikel-Nr.:
     C8380-72522030.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72522030.90V
EAN/GTIN:
     4049751772985
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller

bott Transportroller mit Schublade belastbar bis 100 kg BxTxH: 600x440x1100mm ABS / schwarz


Produktdetails:


praktischer Transportroller zum komfortablen Transport von Systainer Systemkoffern

einfache Treppengängigkeit durch große Räder

integrierte Schublade zum Verstauen von Kleinteilen (Tragkraft 5 kg)

mit variabel einstellbarem Sicherungsgurt

Rollbrett- und Sackkarrenfunktion

passend für alle Koffer mit Grundmaß 400 x 300 mm

Rollendurchmesser vorne: 75 mm

Rollendurchmesser hinten: 200 mm

Tragkraft 100 kg

Weitere Informationen:
Breite:
600 MMT
Tiefe:
440 MMT
Höhe:
1100 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Allgemeines Zubehör, Weiteres Allgemeines Zubehör, Transportroller, Schublade, ABS, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.