Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Drehteller für Schraubstock 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Drehteller für Schraubstock 125
Produktbild - bott Drehteller für Schraubstock 125
Artikel-Nr.:
     C8380-80610006.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80610006.19V
EAN/GTIN:
     4049751376756
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz

bott Drehteller für Schraubstock 125 BxTxH: 215x215x22mm RAL 7016


Produktdetails:


geschmiedeter Stahldrehteller für Schraubstöcke

Kipp-Klemmhebel zur einfachen Verstellung (360° Drehung möglich)

mit Befestigungsset

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
215 MMT
Tiefe:
215 MMT
Höhe:
22 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.900 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehteller, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.