Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Drehteller für Schraubstock 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Drehteller für Schraubstock 150
Produktbild - bott Drehteller für Schraubstock 150
Artikel-Nr.:
     C8380-80610008.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80610008.19V
EAN/GTIN:
     4049751377050
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz

bott Drehteller für Schraubstock 150 BxTxH: 260x260x25mm RAL 7016


Produktdetails:


geschmiedeter Stahldrehteller für Schraubstöcke

Kipp-Klemmhebel zur einfachen Verstellung (360° Drehung möglich)

mit Befestigungsset

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
260 MMT
Tiefe:
260 MMT
Höhe:
25 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.