Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Schraubstocklift, für Schraubstock 125/135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 125/135
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 125/135
Artikel-Nr.:
     C8380-80613009.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80613009.19V
EAN/GTIN:
     4049751378163
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

bott Schraubstocklift für Schraubstock 125/135 BxT: 160x250mm RAL 7016 verp.


Produktdetails:


mit gasfederunterstützter Höhenverstellung

einfache Verstellung über Kipp-Klemmhebel

Höhenverstellbereich: 240 mm

360° Drehung möglich

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
160 MMT
Tiefe:
250 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
9.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.