Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Schraubstocklift, für Schraubstock 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 150
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 150
Artikel-Nr.:
     C8380-80613010.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80613010.19V
EAN/GTIN:
     4049751378170
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

bott Schraubstocklift für Schraubstock 150 BxT: 180x260mm RAL 7016 verp.


Produktdetails:


mit gasfederunterstützter Höhenverstellung

einfache Verstellung über Kipp-Klemmhebel

Höhenverstellbereich: 240 mm

360° Drehung möglich

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
180 MMT
Tiefe:
260 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
9.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.