Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Zeichnunghalter DIN A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Zeichnunghalter DIN A 4
Produktbild - avero Zeichnunghalter DIN A 4
Artikel-Nr.:
     C8380-81005004
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     81005004
EAN/GTIN:
     4025002154977
Suchbegriffe:
Avero Zubehör
Avero
Zeichnungshalter
Halter

avero Zeichnunghalter DIN A 4 BxTxH: 240x40x320mm RAL 7035


Produktdetails:


Klemmtafel für Dokumente bis DIN-A4-Hochformat

federunterstützte Gelenkarme

höhenverstellbares Lineal

zur Montage an der Tischplatte oder optional am avero Vertikalprofil

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
240 MMT
Tiefe:
40 MMT
Höhe:
320 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.520 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.