Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, mit Bodengleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stehhilfe, mit Bodengleitern
Produktbild - Stehhilfe, mit Bodengleitern
Artikel-Nr.:
     C8380-88601060.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601060.90V
EAN/GTIN:
     4049751388636
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl

Stehhilfe mit Bodengleitern Sitz: BxTxH: 340x300x570-820mm schwarz


Produktdetails:


Sitzhöhenverstellung durch hochwertige Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung

Sitzflächen-Neigungsverstellung um +/- 9°

hochgezogene Rückenstütze für aufrechtes, ergonomisches Sitzen

ergonomisch geformtes, robustes und leicht zu reinigendes Sitzpolster aus elastischem PU-Schaum

stabiles 5-Stern-Sicherheits-Fußkreuz, Durchmesser 630 mm

Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
340 MMT
Tiefe:
300 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.600 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > BE Zubehör > Hocker
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe fußkreuz, Hocker, Rollhocker, Drehhocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.