Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Industriestuhl mit Rollen ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Industriestuhl mit Rollen ESD
Produktbild - bott Industriestuhl mit Rollen ESD
Artikel-Nr.:
     C8380-88601065.90
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601065.90
EAN/GTIN:
     4049751474889
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

bott Industriestuhl mit Rollen ESD BxTxH: 470x420x450-620mm schwarz


Produktdetails:


Sitzhöhenverstellung durch hochwertige Gasdruckfeder

Sitzfläche neigungs- und tiefenverstellbar, abgerundete Sitzvorderkante für verringerte Druckbelastung

Rückenlehne mit Permanentkontaktfunktion, höhen- und neigungsverstellbar, reduzierte Rückenlehnenbreite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit

an die Körperanatomie optimal angepasste Polsterelemente für Sitzfläche und Rückenlehne mit strapazierfähigem, atmungsaktiven Bezugsstoff, jederzeit auswechselbar

Fünffußgestell wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen

Version mit größerem Höhenverstellbereich zusätzlich mit höhenverstell- und klappbarer Aufstiegshilfe

ESD-Version mit leitfähigem Bezugsstoff, volumenleitfähigen, schwarzen Kunststoffteilen und leitfähigen Lenkrollen

Farbe: Aluminium-Fußkreuz schwarz, Kunststoffelemente basaltgrau, Stoff anthrazit

Weitere Informationen:
Breite:
470 MMT
Tiefe:
420 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
18.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl anthrazit, arbeitsdrehstuhl, Stühle, Industrie, Stuhl, Einrichtung, Rollen, ESD, Werkstatt, Werkstattzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,29*
€ 1.174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,24*
€ 1.170,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,68*
€ 1.126,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,08*
€ 1.088,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,18*
€ 1.034,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.