Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsockel für Querrolladenschrank, 50 x 1200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsockel für Querrolladenschrank, 50 x 1200, Schwarz
Metallsockel für Querrolladenschrank, 50 x 1200, Schwarz
Pictogramm
Beispielkombination ten in weiß
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Beispielkombination in Lichtgrau
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Artikel-Nr.:
     C848-N-10MSQ12-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10MSQ12-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Rollladenschrank Sockel

ten - das modulare Schranksystem

Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung

Technische Daten:

  • Sockel:
    Optional, für Querrolladenschränke aus dem Programm "ten" von Geramöbel. Achtung: Nur für Querrolladenschränke geeignet. Für die anderen Schrankarten gibt es spezielle Sockel. Diese können Sie unter "Ähnliche Artikel" einsehen.
  • Eigenschaften:
    50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen für Schränke und Regale mit einer 1200 mm Breite
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt zerlegt frei Bordsteinkante.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: aktenschrank buche, aktenschrank, Zubehör;Sockel|Metallsockel|Büroeinrichtung|ten|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|Office Class
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.