Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstellquerrolladenschrank 2 OH, mit Schloss, 720x1000x425, Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstellquerrolladenschrank 2 OH, mit Schloss, 720x1000x425, Nussbaum
Anstellquerrolladenschrank 2 OH, mit Schloss, 720x1000x425, Nussbaum
Pictogramm
Querrollade verschließbar
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Beispielkombination in Lichtgrau
Beispielkombination mit einem Querrolladenanstellschrank
Artikel-Nr.:
     C848-N-10Q7210-SN
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10Q7210-SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

ten - das modulare Schranksystem

Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung

Technische Daten:

  • Korpus:
    Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765.Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke
  • Einlegeböden:
    Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte.
  • Eigenschaften:
    Höhe 720 mm zum Anstellen an Schreibtische (siehe Abbildung), Verwendung von Sockel oder Standfüßen nicht möglich, Querrolladen abschließbar; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; Fachböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar, gegen Verrutschen gesichert; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen Frei im Raum
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt fertig montiert frei Bordsteinkante.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
Nussbaum
Gewicht:
39 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, Anstellschrank;Querrolladenschrank|Rollladenschrank|Schiebetürenschrank|Büroeinrichtung|ten|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|Office Class
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,52*
€ 517,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.