Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkasteneinsatz für Korpusbreite 400 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff Abbildung ähnlich
Griff Abbildung ähnlich
Beispielkombination in Ahorn, Griff Abbildung ähnlich
Beispielkombination in Ahorn, Griff Abbilung ähnlich
Beispielkombination in Buche, Griff Abbildung ähnlich
Beispielkombination in Lichtgrau, Griff Abbildung ähnlich
Kombinationsmöglichkeiten im Programm Mailand
Artikel-Nr.:
     C848-S-341700-B
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-341700-BU
EAN/GTIN:
     4038933056821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm

Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendingen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität

Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden

Technische Daten:

  • Schränke und Regale:
    Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet.die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar.
  • Rollladenschrank:
    Liegend als Sideboard oder stehend als Aufsatzmodul verwendbar.Ausführung in 2 bzw. 3 Ordnerhöhen.Rollladen: Silber
  • Flügeltüren:
    Aufschlagende Türen mit Selbstzuhaltung. Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung bei einer Schrankhöhe von 6 Ordnerhöhen.
  • Schubkästen:
    Paarweise in je einer Ordnerhöhe angebracht, mit stabiler, leichtlaufender Rollenführung, Metallzarge und 16 mm Kastenboden.
  • Standfüße:
    Standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Möglichkeit zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten gegeben.
  • Optional:
    Sockelblende aus Metall
  • Lieferung:
    Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z.B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.
    die Anlieferung erfolgt über Stückgut frei Bordsteinkante
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
für 1 Ordnerhöhe
Breite:
400 mm
Farbe:
Buche
Gewicht:
12 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schrank|Regal|Cupboard|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.