| |
|
| Artikel-Nr.: C848-S-346700-L Herst.-Nr.: S-346700-LG EAN/GTIN: 4038933075556 |
| | |
|
| | |
| Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendingen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden Technische Daten: - Schränke und Regale:
Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet.die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar. - Rollladenschrank:
Liegend als Sideboard oder stehend als Aufsatzmodul verwendbar.Ausführung in 2 bzw. 3 Ordnerhöhen.Rollladen: Silber - Flügeltüren:
Aufschlagende Türen mit Selbstzuhaltung. Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung bei einer Schrankhöhe von 6 Ordnerhöhen. - Schubkästen:
Paarweise in je einer Ordnerhöhe angebracht, mit stabiler, leichtlaufender Rollenführung, Metallzarge und 16 mm Kastenboden. - Standfüße:
Standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Möglichkeit zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten gegeben. - Optional:
Sockelblende aus Metall - Lieferung:
Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z.B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden. die Anlieferung erfolgt über Stückgut frei Bordsteinkante - Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen: | | Höhe: | 2160 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 420 mm | Farbe: | Lichtgrau | Gewicht: | 16 kg | Hinweis: | Technische Änderungen vorbehalten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltürsatz Lagerregal, Lagerregalflügeltür, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, geramöbel flügeltürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Schrank|Regal|Cupboard|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class |
| | |
| |