Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, 800x800x680-820 mm, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madrid Arbeitstisch, 800x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Madrid Arbeitstisch, 800x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Beispielkombination im Dekor Ahorn
Detailbild Fußgestell
Detailbild
Gestellteil Seitenansicht
Plattenmaße
Artikel-Nr.:
     C848-S-593101-AH/SI
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593101-AH/SI
EAN/GTIN:
     4038933055121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Madrid - Das flexible C-Fuß-Arbeitstischprogramm

Madrid bietet mit dem C-Fuß-Profil die perfekte Basis für zeitgemäße Bürokommunikation und ermöglicht mit einer Vielzahl an Plattformen unkonventionelle Lösungen - wenn es sein muss auch über fünf Ecken ...

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Silbernes Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Imbusschrauben von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar. Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt (siehe Artikelbeschreibung).
  • Verkettungen:
    Eigenschaften und Ausführung wie bei den Tischplatten. Die Befestigungen erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte, diese wird über Traversenelemente mit dem Tischgestell verbunden. Volleck, Fünfeck und Trapez mit zusätzlichem Stützfuß.
  • Elektrifizierung:
    Traverse als kabelkanal nutzbar. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Sichtblende:
    Arbeitstische und Verkettungen können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden. Die Blenden sind mit einem Lochraster durchzogen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
    die Anlieferung erfolgt über Stückgut frei Bordsteinkante
  • Garantie: 2 Jahre

Ausführung ohne zurückgesetzte Füße

Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Ahorn/Silber
Gewicht:
24 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, Schreibtisch|Desk|Madrid|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,82*
€ 373,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.