Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, 800x800x680-820 mm, Lichtgrau/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madrid Arbeitstisch, 800x800x680-820 mm, Lichtgrau/Silber
Madrid Arbeitstisch, 800x800x680-820 mm, Lichtgrau/Silber
Beispielkombination im Dekor Lichtgrau
Detailbild Fußgestell
Detailbild
Gestellteil Seitenansicht
Plattenmaße
Artikel-Nr.:
     C848-S-593101-LG/SI
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593101-LG/SI
EAN/GTIN:
     4038933062303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Rechteckschreibtisch

Madrid - Das flexible C-Fuß-Arbeitstischprogramm

Madrid bietet mit dem C-Fuß-Profil die perfekte Basis für zeitgemäße Bürokommunikation und ermöglicht mit einer Vielzahl an Plattformen unkonventionelle Lösungen - wenn es sein muss auch über fünf Ecken ...

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Silbernes Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Imbusschrauben von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar. Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt (siehe Artikelbeschreibung).
  • Verkettungen:
    Eigenschaften und Ausführung wie bei den Tischplatten. Die Befestigungen erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte, diese wird über Traversenelemente mit dem Tischgestell verbunden. Volleck, Fünfeck und Trapez mit zusätzlichem Stützfuß.
  • Elektrifizierung:
    Traverse als kabelkanal nutzbar. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Sichtblende:
    Arbeitstische und Verkettungen können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden. Die Blenden sind mit einem Lochraster durchzogen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
    die Anlieferung erfolgt über Stückgut frei Bordsteinkante
  • Garantie: 2 Jahre

Ausführung ohne zurückgesetzte Füße

Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Gewicht:
24 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.