Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, 1200x800x680-820 mm, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madrid Arbeitstisch, 1200x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Madrid Arbeitstisch, 1200x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Beispielkombination im Dekor Ahorn
Detailbild Fußgestell
Detailbild
Gestellteil Seitenansicht
Plattenmaße
Artikel-Nr.:
     C848-S-593102-AH/SI
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593102-AH/SI
EAN/GTIN:
     4038933055145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Madrid - Das flexible C-Fuß-Arbeitstischprogramm

Madrid bietet mit dem C-Fuß-Profil die perfekte Basis für zeitgemäße Bürokommunikation und ermöglicht mit einer Vielzahl an Plattformen unkonventionelle Lösungen - wenn es sein muss auch über fünf Ecken ...

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Silbernes Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Imbusschrauben von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar. Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt (siehe Artikelbeschreibung).
  • Verkettungen:
    Eigenschaften und Ausführung wie bei den Tischplatten. Die Befestigungen erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte, diese wird über Traversenelemente mit dem Tischgestell verbunden. Volleck, Fünfeck und Trapez mit zusätzlichem Stützfuß.
  • Elektrifizierung:
    Traverse als kabelkanal nutzbar. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Sichtblende:
    Arbeitstische und Verkettungen können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden. Die Blenden sind mit einem Lochraster durchzogen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
    die Anlieferung erfolgt über Stückgut frei Bordsteinkante
  • Garantie: 2 Jahre

Ausführung ohne zurückgesetzte Füße

Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
Ahorn/Silber
Gewicht:
31 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Schreibtisch|Desk|Madrid|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.