Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch 135° rechts, 2166x1131x680-820 mm, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lissabon Arbeitstisch 135° rechts, 2166x1131x680-820 mm, Ahorn/Silber
Lissabon Arbeitstisch 135° rechts, 2166x1131x680-820 mm, Ahorn/Silber
Beispielkombination im Dekor Ahorn
Beispielkombination im Dekor Ahorn
Fußgestell Lissabon
Beispielkombination in Ahorn
Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     C848-S-617316-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617316-AH/SI
EAN/GTIN:
     4038933411170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Lissabon - Das moderne C-Fuß-Arbeitstischprogramm

Lissabon - Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen. Wahlweise sind Fußprofile im Verkettungsbereich zurückgesetzt für optimale Beinfreiheit.

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Silbernes Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Imbusschrauben von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar. Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt (siehe Artikelbeschreibung).
  • Verkettungen:
    Eigenschaften und Ausführung wie bei den Tischplatten. Die Befestigungen erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte, diese wird über Traversenelemente mit dem Tischgestell verbunden. Volleck, Fünfeck und Trapez mit zusätzlichem Stützfuß.
  • Elektrifizierung:
    Traverse als kabelkanal nutzbar. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Sichtblende:
    Arbeitstische und Verkettungen können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden. Die Blenden sind mit einem Lochraster durchzogen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1131 mm
Farbe:
Ahorn/Silber
Gewicht:
56 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,32*
€ 497,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.