| |
|
| Artikel-Nr.: C848-S-618102-AS Herst.-Nr.: S-618102-AH/SI EAN/GTIN: 4038933411231 |
| | |
|
| | |
| Lissabon - Das moderne C-Fuß-Arbeitstischprogramm Lissabon - Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen. Wahlweise sind Fußprofile im Verkettungsbereich zurückgesetzt für optimale Beinfreiheit. Technische Daten: - Tischplatte:
25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet. - Gestell:
Silbernes Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt (siehe Artikelbeschreibung). - Verkettungen:
Eigenschaften und Ausführung wie bei den Tischplatten. Die Befestigungen erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte, diese wird über Traversenelemente mit dem Tischgestell verbunden. Volleck, Fünfeck und Trapez mit zusätzlichem Stützfuß. - Elektrifizierung:
Traverse als kabelkanal nutzbar. Zuführung optional über Kabelspirale. - Sichtblende:
Arbeitstische und Verkettungen können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden. Die Blenden sind mit einem Lochraster durchzogen. - Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. - Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen: | | Höhe: | 720 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | Ahorn/Silber | Gewicht: | 35 kg | Hinweis: | Technische Änderungen vorbehalten. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |