Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 300 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsrohr für Blaspistolen,Alu, gebogen300mm, M12x1,25mm, EWO
Verlängerungsrohr für Blaspistolen,Alu, gebogen300mm, M12x1,25mm, EWO
Verlängerungsrohr für Blaspistolen,Alu, gebogen300mm, M12x1,25mm, EWO
Verlängerungsrohr für Blaspistolen,Alu, gebogen300mm, M12x1,25mm, EWO
Artikel-Nr.:
     C8505-107-62
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875145106
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
ewo verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 300 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Eingang: M12 × 1,25 a, drehbar, Ausgang: M12 × 1,25 i, fest; Alu
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistolen-Verlängerungen
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Gebogen
Material:
Aluminium eloxiert
Länge (mm):
300
Anschlussgewinde Ausgang:
M12 × 1,25 i – fest
Anschlussgewinde Eingang:
M12 × 1,25 a – drehbar für Arretierung
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.