Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-107-63
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875145113
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Eingang: M12 × 1,25 a, drehbar, Ausgang: M12 × 1,25 i, fest; Alu
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistolen-Verlängerungen
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Gebogen
Material:
Aluminium eloxiert
Länge (mm):
450
Anschlussgewinde Ausgang:
M12 × 1,25 i – fest
Anschlussgewinde Eingang:
M12 × 1,25 a – drehbar für Arretierung
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.