| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8505-107-64 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030875145120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 800 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Eingang: M12 × 1,25 a, drehbar, Ausgang: M12 × 1,25 i, fest; Alu Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Max. Betriebsdruck: | 10 bar | Sparte: | Werkstattluftservice | Gerätebezeichnung: | Blaspistolen-Verlängerungen | Betriebstemperatur: | -10 °C bis +50 °C | Ausführung: | Gebogen | Material: | Aluminium eloxiert | Länge (mm): | 800 | Anschlussgewinde Ausgang: | M12 × 1,25 i – fest | Anschlussgewinde Eingang: | M12 × 1,25 a – drehbar für Arretierung | Baureihe: | Fluide als Arbeitsmittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |