Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schl.verbinder/Dop.schlauchtülle, DN1 6, DN2 8, L: 72 mm, Ø12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schl.verbinder/Dop.schlauchtülle, DN1 6, DN2 8, L: 72 mm, Ø12 mm
Schl.verbinder/Dop.schlauchtülle, DN1 6, DN2 8, L: 72 mm, Ø12 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-113.02
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113.02
EAN/GTIN:
     4030875008166
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Doppelschlauchtülle
Gewindetülle
Schlauchverbinder / Doppelschlauchtülle, DN1 6, DN2 8, Länge: 72 mm, Ø12 mm, MOP 40 bar, nach EN ISO 560 (DIN 8542), Messing
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schlauchanschluss
Max. Betriebsdruck:
40 bar (PN 40)
Sparte:
Verschraubungen
Gerätebezeichnung:
Schlauchverbinder/Doppelschlauchtulle
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
6
Material:
Messing
Abmessung Gesamtlänge:
72
Nennweite 2:
8
Gewicht:
21 g
Länge:
72 mm
Werkstoff Nr.:
Messing
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
437
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 1,90*
€ 2,84*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 38,27*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.