Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockdüse, Sauerstoff/Propan, 20 – 50 mm, Druck (O2): 3 – 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockdüse, Sauerstoff/Propan, 20 – 50 mm, Druck (O2): 3 – 4 bar
Blockdüse, Sauerstoff/Propan, 20 – 50 mm, Druck (O2): 3 – 4 bar
Blockdüse, Sauerstoff/Propan, 20 – 50 mm, Druck (O2): 3 – 4 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-115-126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875112696
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse propan
brennschneiddüse ewo
Blockdüse, O2/Propan, Schneidbereich: 20 – 50 mm, Druck (O2): 3 – 4 bar, Verbrauch (l/h): O2: 1.700 – 3.400/Propan: 380 – 480
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Blockdüsen
Schneidbereich (mm):
20 – 50
Sauerstoffdruck (bar):
3 – 4
Sauerstoffverbrauch:
1.700 – 3.400
Propanverbrauch:
380 – 480
Baureihe:
Propantechnik
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.