Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen Ringdüse/Schneiddüse, 100 – 200 mm, Sauerstoff/Acetylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogen Ringdüse/Schneiddüse, 100 – 200 mm, Sauerstoff/Acetylen
Autogen Ringdüse/Schneiddüse, 100 – 200 mm, Sauerstoff/Acetylen
Autogen Ringdüse/Schneiddüse, 100 – 200 mm, Sauerstoff/Acetylen
Artikel-Nr.:
     C8505-115-32C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875002386
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 100-200 mm
brennschneiddüse acetylen
Autogen Ringdüse/Schneiddüse, 100 – 200 mm, pO2: 6 – 9 bar, Verbrauch m. 131-31 A (l/h): O2: 1.200 – 1.700/Acetylen: 10.800 – 16.100
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schneiddüsen/Ringdüsen für 17 mm und 20 mm Schaft
Ausführung:
Schneiddüse
Schneidbereich (mm):
100 – 200
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: brennschneiddüse ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.