Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-/Schneiddüse, O2/Propan, 10 – 25 mm, p (O2): 3 – 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring-/Schneiddüse, O2/Propan, 10 – 25 mm, p (O2): 3 – 4 bar
Ring-/Schneiddüse, O2/Propan, 10 – 25 mm, p (O2): 3 – 4 bar
Ring-/Schneiddüse, O2/Propan, 10 – 25 mm, p (O2): 3 – 4 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-115-54
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875004380
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 10-25 mm
brennschneiddüse propan
Ring-/Schneiddüse, Bereich: 10 – 25 mm, Druck (O2): 3 – 4 bar, Verbrauch (l/h): O2: 1.800 – 3.300/Propan: 400 – 500
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Ringdüsen
Schneidbereich (mm):
10 – 25
Sauerstoffdruck (bar):
3 – 4
Sauerstoffverbrauch:
1.800 – 3.300
Propanverbrauch:
400 – 500
Baureihe:
Propantechnik
Weitere Suchbegriffe: brennschneiddüse ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.