Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmdüse, 4, 4 – 6 mm, 10 × 28 Gg, für Einsätze mit 17 mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmdüse, Gr. 4 (4 – 6 mm), 10 × 28 Gg, für Einsätze mit 17 mm Schaft
Wärmdüse, Gr. 4 (4 – 6 mm), 10 × 28 Gg, für Einsätze mit 17 mm Schaft
Wärmdüse, Gr. 4 (4 – 6 mm), 10 × 28 Gg, für Einsätze mit 17 mm Schaft
Artikel-Nr.:
     C8505-116-43
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875004328
Suchbegriffe:
Heizdüse
ewo heizdüse
heizdüse propan
Wärmdüse, Größe: 4, Nennbereich: 4 – 6 mm, Gewinde: 10 × 28 Gewindegänge, für Einsätze mit 17 mm Schaft
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Wärmdüsen
Ausführung:
17 mm Schaft
Gewinde:
10 × 28 Gg
Größe:
4
Nennbereich (mm):
4 – 6
Baureihe:
Propantechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.