Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 0 (0,2 – 0,5 mm), L: 160 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-116.00
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.00
EAN/GTIN:
     4030875001334
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 0 (0,2 – 0,5 mm), Länge: 160 mm, Verbrauch: 60 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
147 g
Länge (mm):
160
Größe:
0
Verbrauch:
60
Nennbereich (mm):
0,2 – 0,5
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.