Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 1 (0,5 – 1,0 mm), L: 160 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-116.01
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.01
EAN/GTIN:
     4030875001341
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 1 (0,5 – 1,0 mm), Länge: 160 mm, Verbrauch: 80 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
146 g
Länge (mm):
160
Größe:
1
Verbrauch:
80
Nennbereich (mm):
0,5 – 1
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.