Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), L: 180 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), L: 180 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), L: 180 mm, C2H2 – O2
Artikel-Nr.:
     C8505-116.02
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.02
EAN/GTIN:
     4030875001358
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz 1-2 mm
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 2 (1,0 – 2,0 mm), Länge: 180 mm, Verbrauch: 160 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Anschluss:
Ø1 – 2
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
160 g
Länge (mm):
180
Größe:
2
Verbrauch:
160
Nennbereich (mm):
1 – 2
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.