Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 4 (4,0 – 6,0 mm), L: 235 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-116.04
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.04
EAN/GTIN:
     4030875001372
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz 4- 6 mm
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 4 (4,0 – 6,0 mm), Länge: 235 mm, Verbrauch: 500 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
210 g
Länge (mm):
235
Größe:
4
Verbrauch:
500
Nennbereich (mm):
4 – 6
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.