Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), L: 260 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-116.05
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.05
EAN/GTIN:
     4030875001389
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 5 (6,0 – 9,0 mm), Länge: 260 mm, Verbrauch: 800 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
220 g
Länge (mm):
260
Größe:
5
Verbrauch:
800
Nennbereich (mm):
6 – 9
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.