Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 6 (9,0 – 14,0 mm), L: 290 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-116.06
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.06
EAN/GTIN:
     4030875001396
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
schweißeinsatz gr 6
Schweißeinsatz 17 mm mit Überwurfmutter, Gr. 6 (9,0 – 14,0 mm), Länge: 290 mm, Verbrauch: 1.250 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
310 g
Länge (mm):
290
Größe:
6
Verbrauch:
1.250
Nennbereich (mm):
9 – 14
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.