Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 7 (14,0 – 19,0 mm), L: 315 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-116.07
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.07
EAN/GTIN:
     4030875001402
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 17 mm mit Überwurfmutter, Gr. 7 (14,0 – 19,0 mm), Länge: 315 mm, Verbrauch: 1.600 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
356 g
Länge (mm):
315
Größe:
7
Verbrauch:
1.600
Nennbereich (mm):
14 – 19
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.