Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 8 (19,0 – 25,0 mm), L: 330 mm, C2H2 – O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 8 (19,0 – 25,0 mm), L: 330 mm, C2H2 – O2
Schweißeinsatz 17 mm, Gr. 8 (19,0 – 25,0 mm), L: 330 mm, C2H2 – O2
Artikel-Nr.:
     C8505-116.08
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     116.08
EAN/GTIN:
     4030875001419
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
ewo schweißeinsatz
schweißeinsatz
Schweißeinsatz 17 mm mit Überwurfmutter, Gr. 8 (19,0 – 25,0 mm), Länge: 330 mm, Verbrauch: 2.000 l/h ± 0 %, Acetylen – Sauerstoff
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schweißeinsatz
Sparte:
Autogentechnik
Anschluss:
Ø19 – 25
Gerätebezeichnung:
Schweißeinsatz, 17 mm Schaft, in den Größen 6 – 8 mit Überwurfmutter
Gewicht:
370 g
Länge (mm):
330
Größe:
8
Verbrauch:
2.000
Nennbereich (mm):
19 – 25
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.