Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Sauerst., 10 bar, G3/4 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Sauerst., 10 bar, G3/4 i
Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Sauerst., 10 bar, G3/4 i
Artikel-Nr.:
     C8505-120.403
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.403
EAN/GTIN:
     4030875100822
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, einstufig, für nicht brennbare Gase, Sauerstoff, 10 bar, G3/4 i
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Anschluss:
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 200 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ × DN 6
Anschluss Eingang:
G ¾ i
Gewicht:
1480 g
Material Gehäuse-Lochbleche/Anschluss:
Messing
Geeignet für:
Sauerstoff (O2)
Druckbereich (bar):
10
Werkstoff Nr.:
CuZn
Gewinde:
Anschlussgewinde innen
technische Bezeichnung:
Federbelastetes Druckreduzierventil
Material Gehäuse:
Messing
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.