Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Drkl., 50 bar, G5/8 a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Drkl., 50 bar, G5/8 a
Fl.-DR, einst., nicht-brennb. Ga., Drkl., 50 bar, G5/8 a
Artikel-Nr.:
     C8505-120.425
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.425
EAN/GTIN:
     4030875105902
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckregler ewo
Flaschendruckregler, einstufig, für nicht brennbare Gase, Druckluft, 50 bar, G5/8 a
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 200 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ × DN 6
Anschluss Eingang:
G ? a
Gewicht:
2211 g
Geeignet für:
Druckluft (N2O2)
Druckbereich (bar):
50
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Weitere Suchbegriffe: flaschendruckminderer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.