Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, 300 bar, einst., n-brennb., Stkst., 50 bar, W30 × 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-120.452
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.452
EAN/GTIN:
     4030875139853
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
ewo flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschenvordruck 300 bar, einstufig, für nicht brennbare Gase, Stickstoff, 50 bar, W30 × 2, DIN477-5
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 300 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ × DN 6
Anschluss Eingang:
W 30 × 2 DIN 477-7
Gewicht:
1980 g
Geeignet für:
Stickstoff (N2)
Druckbereich (bar):
50
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.