| |
|
| Artikel-Nr.: C8505-124.076 Herst.-Nr.: 124.076 EAN/GTIN: 4030875118476 |
| |
|
| | |
| Autogenset, 3 Einsätze 1 – 6 mm, o. Flügeleins., Blockdüse, 2 Rohreins. 2 – 6 mm, 2 Flaschendruckregler, Zwillingsschlauch DN 6 Weitere Informationen: | | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Autogen-Set | Sparte: | Autogentechnik | Gerätebezeichnung: | Flügel- oder Hebelschneideinsatz mit Blockdüsen 3 – 100 mm und Zubehör Führungswagen mit Rundführung) | Ausführung: | Ohne Schneideinsatz | Gewicht: | 11109 g | Inhalt: | Aufbewahrungskasten, 3 Schweißeinsätze 1 – 6 mm, Flügelschneideinsatz, 3 – 100 mm, Hebelschneideinsatz, 3 – 100 mm, 2 Rohrschweißeinsätze, biegsam, 2 – 6 mm, Griffstück, Flaschendruckregler für Sauerstoff, Flaschendruckregler für Acetylen, Sicherheitseinrichtung für Brenngas, Sicherheitseinrichtung für Sauerstoff, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, Gasanzünder | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 84681000 | Baureihe: | Autogentechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammenrückschlagsicherung, Gebrauchsstellenvorlagen, Rückschlagsicherung, Sintermetall-Flammensperre, Schneidbrennergarnitur, Schneidgarnitur, Schweiß- und Schneidbrennergarnituren, Schweißbrennergarnitur, Schweißgarnitur, flaschendruckregler ewo, schneidgarnitur |
| | |
| |