Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenset 17 mm, 6 Eins., Flügeleins., R-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogenset 17 mm, 6 Eins., Flügeleins., R-Düse
Autogenset 17 mm, 6 Eins., Flügeleins., R-Düse
Artikel-Nr.:
     C8505-124.22
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.22
EAN/GTIN:
     4030875001266
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Autogenset 17 mm, 6 Schweißeins. 0,5 – 14 mm, Flügelschneideins. 3 – 100 mm m. Ringdüse, Griffstück, Anzünder, Aufbewahrungskasten
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Garnitur zum Schweißen 0,5 – 14 mm (6 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm (Flügelschneideinsatz), 17 mm Schaft
Ausführung:
Schneideinsatz mit Ringdüsen
Gewicht:
5971 g
Inhalt:
Griffstück, 6 Schweißeinsätze 0,5 – 14 mm, Flügelschneideinsatz 3 – 100 mm mit Ringdüsen und Zubehör, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,82*
€ 478,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.