Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenset, 5 Eins., Flügeleinsatz, R-Düse, Flaschenwagen 2× 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogenset, 5 Eins., Flügeleinsatz, R-Düse, Flaschenwagen 2× 10
Autogenset, 5 Eins., Flügeleinsatz, R-Düse, Flaschenwagen 2× 10
Artikel-Nr.:
     C8505-124.71
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.71
EAN/GTIN:
     4030875106084
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Autogenset, 5 Schweißeins.: 0,5 – 9 mm, Flügel-Schneideins., Ringdüse, Flaschenwagen 2× 10-Liter, 2 Flaschendruckregler
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Autogen Schweiß- und Schneidausrüstung mit Flaschenwagen zum, Schweißen 0,5 – 9 mm (5 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm
Ausführung:
Schneideinsatz, Ringdüsen, Flaschenwagen 2× 10 l
Gewicht:
1000 g
Inhalt:
Flügelschneideinsatz, Ringdüsen, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm, Griffstück, Flaschendruckregler für Sauerstoff, Flaschendruckregler für Acetylen, Sicherheitseinrichtung für Brenngas, Sicherheitseinrichtung für Sauerstoff, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,86*
€ 1.041,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,79*
€ 1.032,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,74*
€ 1.000,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,50*
€ 965,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,44*
€ 902,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.